INTERCABLE - Mantelschneider universal - MSU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100509
Abisolierbereich Durchmesser - 24 .. 60 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212005076
Sonepar Artikelnummer
120635807
Hersteller Artikelnummer
100509
Hersteller Typ
AE6210
Hersteller Artikel Nr.:
100509
Abisolierbereich Durchmesser:
24 .. 60 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.885 kg


