INTERCABLE - Mech. Presswerkz. f. Presskabelschuhe und Verbinder 10-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181419
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 120 mm²
Länge - 660 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199492
Sonepar Artikelnummer
120384647
Hersteller Artikelnummer
181419
Hersteller Typ
MPD120S
Hersteller Artikel Nr.:
181419
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 120 mm²
Länge:
660 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.884 kg


