INTERCABLE - Mech. Presswerkz. f. Rohrkabels. u. Verbinder massiv 0,75-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181421
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.75 .. 16 mm²
Länge - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199669
Sonepar Artikelnummer
120613652
Hersteller Artikelnummer
181421
Hersteller Typ
MPE16K
Hersteller Artikel Nr.:
181421
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.75 .. 16 mm²
Länge:
285 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
18
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.740 kg


