INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Aderendh. 0,08-16mm², 2x0,25-2x10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182211
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212292834
Sonepar Artikelnummer
120384640
Hersteller Artikelnummer
182211
Hersteller Typ
MPAE16S
Hersteller Artikel Nr.:
182211
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Länge:
215 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.640 kg


