INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Aderendh. 0,08-16mm², 2x0,25-2x10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184744
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212547422
Sonepar Artikelnummer
121051271
Hersteller Artikelnummer
184744
Hersteller Typ
MPAE16VV
Hersteller Artikel Nr.:
184744
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Länge:
160 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.640 kg


