INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Aderendh. 0,14-2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181413
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 0.14 .. 2.5 mm²
Länge - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212197757
Sonepar Artikelnummer
120613640
Hersteller Artikelnummer
181413
Hersteller Typ
MPAE2R
Hersteller Artikel Nr.:
181413
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
0.14 .. 2.5 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.458 kg


