INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Aderendh. 1,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181416
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Länge - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212197733
Sonepar Artikelnummer
120613641
Hersteller Artikelnummer
181416
Hersteller Typ
MPAE6R
Hersteller Artikel Nr.:
181416
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.458 kg


