INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Aderendh. 10-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181410
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212197771
Sonepar Artikelnummer
120613642
Hersteller Artikelnummer
181410
Hersteller Typ
MPAE16R
Hersteller Artikel Nr.:
181410
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.494 kg


