INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Aderendh. 10-25mm², i-Rundverpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182213
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Länge - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212292858
Sonepar Artikelnummer
120613643
Hersteller Artikelnummer
182213
Hersteller Typ
MPAE25R
Hersteller Artikel Nr.:
182213
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.790 kg


