INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Aderendhülsen 0,5-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181409
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199515
Sonepar Artikelnummer
120384636
Hersteller Artikelnummer
181409
Hersteller Typ
MPAE16K
Hersteller Artikel Nr.:
181409
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.392 kg


