INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Aderendhülsen 10-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182373
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 10 .. 50 mm²
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212308177
Sonepar Artikelnummer
120613645
Hersteller Artikelnummer
182373
Hersteller Typ
MPAE50R
Hersteller Artikel Nr.:
182373
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
10 .. 50 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.750 kg


