INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Aderendhülsen 50-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182374
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 50 .. 95 mm²
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212308184
Sonepar Artikelnummer
120613646
Hersteller Artikelnummer
182374
Hersteller Typ
MPAE95R
Hersteller Artikel Nr.:
182374
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
50 .. 95 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.750 kg


