INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. F-Kabelschuhe u. Verbinder 10-70mm² i-Verpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181422
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 70 mm²
Länge - 515 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199546
Sonepar Artikelnummer
120384645
Hersteller Artikelnummer
181422
Hersteller Typ
MPF70I
Hersteller Artikel Nr.:
181422
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 70 mm²
Länge:
515 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.240 kg


