INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. isol. Kabelverbindungen 0,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181426
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212197825
Sonepar Artikelnummer
120384641
Hersteller Artikelnummer
181426
Hersteller Typ
MPIQ6
Hersteller Artikel Nr.:
181426
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.766 kg


