INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. isol. Kabelverbindungen 6-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181425
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Länge - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212197887
Sonepar Artikelnummer
120613648
Hersteller Artikelnummer
181425
Hersteller Typ
MPIQ16
Hersteller Artikel Nr.:
181425
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Länge:
285 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.850 kg


