INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. nicht isol. Flachsteckverbindun. 0,25-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181423
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212197740
Sonepar Artikelnummer
120613650
Hersteller Artikelnummer
181423
Hersteller Typ
MPFV
Hersteller Artikel Nr.:
181423
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.722 kg


