Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Presskabelschuhe und Verbinder 6-50mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Presskabelschuhe und Verbinder 6-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181420

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6 .. 50 mm²

  • Länge - 380 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212199539

Sonepar Artikelnummer

120384646

Hersteller Artikelnummer

181420

Hersteller Typ

MPD50S

Hersteller Artikel Nr.:

181420

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6 .. 50 mm²

Länge:

380 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.434 kg

Pressform Sechskantverpressung