INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Quetsch- und Stiftkabelschuhe 0,5-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181427
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Länge - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199553
Sonepar Artikelnummer
120613649
Hersteller Artikelnummer
181427
Hersteller Typ
MPQ16K
Hersteller Artikel Nr.:
181427
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Länge:
285 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.740 kg


