INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. R-Kabelschuhe u. Verbinder 10-25mm² i-Verpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182212
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212292841
Sonepar Artikelnummer
120613653
Hersteller Artikelnummer
182212
Hersteller Typ
MPR25I
Hersteller Artikel Nr.:
182212
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.790 kg


