INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Rohrkabelschuhe u. Verbinder 10-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181428
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 120 mm²
Länge - 660 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212199263
Sonepar Artikelnummer
120384644
Hersteller Artikelnummer
181428
Hersteller Typ
MPR120I
Hersteller Artikel Nr.:
181428
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 120 mm²
Länge:
660 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.890 kg


