INTERCABLE - Mech. Presswerkzeug f. Rohrkabelschuhe u. Verbinder 6-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181431
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6 .. 50 mm²
Länge - 380 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212198730
Sonepar Artikelnummer
120384643
Hersteller Artikelnummer
181431
Hersteller Typ
MPR50I
Hersteller Artikel Nr.:
181431
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6 .. 50 mm²
Länge:
380 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.437 kg


