Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Mechanische Handpresse 60kN - MP60-2

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Mechanische Handpresse 60kN - MP60-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711068

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 300 mm²

  • Länge - 552 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212171115

Sonepar Artikelnummer

120613885

Hersteller Artikelnummer

711068

Hersteller Typ

MP60-2

Hersteller Artikel Nr.:

711068

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 300 mm²

Länge:

552 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Presskraft:

60 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

5.368 kg

geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis zu 300qmm, leichte und kompakte Konstruktion, max Presskraft 60kN, max Hub 20 mm, klappbarer Presskopf um 360 Grad drehbar, stufenlose verstellbare Teleskopgriffe, Gesamtlänge ca. 552-832mm