INTERCABLE - Mechanische Handpresszange x isol. Verbinder PE HD schrumpfb. 0,5-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151251
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212354174
Sonepar Artikelnummer
120892745
Hersteller Artikelnummer
151251
Hersteller Typ
PMGI6
Hersteller Artikel Nr.:
151251
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.548 kg


