INTERCABLE - Mechanisches Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182081
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Länge - 270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212267139
Sonepar Artikelnummer
120613617
Hersteller Artikelnummer
182081
Hersteller Typ
MPU-L
Hersteller Artikel Nr.:
182081
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.705 kg


