INTERCABLE - Messadapter D6,6-90° magnetisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107528
Nennspannung - 1 kV
Geräteart - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82055980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212215758
Sonepar Artikelnummer
120635926
Hersteller Artikelnummer
107528
Hersteller Typ
DA606/6,6
Hersteller Artikel Nr.:
107528
Nennspannung:
1 kV
Geräteart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.020 kg
Geeignet zum Anschließen von Mess-Analysegeräten, z.b. bei Anwendungen an Automaten, Kontaktierung mittels Magnet. Eigenschaften: • Überspannungskategorie 1000V CATIII / 600V CAT IV, Komplett berührungsgeschüzt isoliert, Anschluss Messgerät mittels D4 mm-Buchse, maximale Strombelastbarkeit 4A, Norm: IEC 61010-031


