Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Messing Klemme univ.mit 2 Schraube 30-150mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Messing Klemme univ.mit 2 Schraube 30-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151852

  • Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer

  • Art des Verbinders - sonstige

  • Werkstoff des Abzweigleiter - Kupfer

  • Klemme isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212387950

Sonepar Artikelnummer

120892733

Hersteller Artikelnummer

151852

Hersteller Typ

MBO2B3015

Hersteller Artikel Nr.:

151852

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Art des Verbinders:

sonstige

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Nein

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

einseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

einseitig offen

Oberflächenschutz:

verzinkt

Art der Verbindung:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.204 kg

geeignet für Nieder- und Mittelspannung