Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Metallbuegelsaege 150 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Metallbuegelsaege 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102018

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Typ - Metallsägebogen

  • Sägeblatt - einseitig

  • Sägeblattlänge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212020062

Sonepar Artikelnummer

120635541

Hersteller Artikelnummer

102018

Hersteller Typ

424200

Hersteller Artikel Nr.:

102018

Ausführung:

Bügelsäge

Typ:

Metallsägebogen

Sägeblatt:

einseitig

Sägeblattlänge:

150 mm

Sägeblatt wechselbar:

Ja

Sägeblatt mitgeliefert:

Ja

Spannschraube:

Ja

Ausführung Bügel:

rundes Rohr

Griffausführung:

gerade

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.240 kg

Aus Flacheisen 10 x 5 mm, verzinkt, für Stiftsägeblätter 148 mm, mit isoliertem Drehgriff zum Spannen der Klinge, Isolierung aus weichem, schlagfestem Kunststoff