INTERCABLE - Metallkoffer leer 13 Fächer 50x370x157mm ohne Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181406
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212198709
Sonepar Artikelnummer
120613609
Hersteller Artikelnummer
181406
Hersteller Typ
MP2L
Hersteller Artikel Nr.:
181406
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
13
Höhe:
50 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
157 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.002 kg


