INTERCABLE - Metallkoffer leer 13 Fächer 50x400x250mm mit Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181405
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212199270
Sonepar Artikelnummer
120613611
Hersteller Artikelnummer
181405
Hersteller Typ
MP1L
Hersteller Artikel Nr.:
181405
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
13
Höhe:
50 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.766 kg


