INTERCABLE - Metallkoffer leer 22 Fächer 50x370x235mm mit Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181407
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Mit Schloss - Nein
Gesamtzahl der Fächer - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199256
Sonepar Artikelnummer
120613607
Hersteller Artikelnummer
181407
Hersteller Typ
MP3L
Hersteller Artikel Nr.:
181407
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
22
Höhe:
50 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
235 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.990 kg


