INTERCABLE - Metallsägebogen mit Sägeblatt HSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102144
Ausführung - Bügelsäge
Typ - Metallsägebogen
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212021304
Sonepar Artikelnummer
120892757
Hersteller Artikelnummer
102144
Hersteller Typ
7120600
Hersteller Artikel Nr.:
102144
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
Metallsägebogen
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
300 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Zugsäge:
Nein
Sägeblatt mitgeliefert:
Ja
Spannschraube:
Ja
Ausführung Bügel:
flach
Griffausführung:
geschlossen
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.433 kg


