Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Meterband mt. 3 x 16 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Meterband mt. 3 x 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102205

  • Länge - 3 m

  • Werkstoff des Bands - Stahl

  • Automatisches Aufrollen - Ja

  • Metrische Teilung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212021915

Sonepar Artikelnummer

120613737

Hersteller Artikelnummer

102205

Hersteller Typ

7406030

Hersteller Artikel Nr.:

102205

Länge:

3 m

Werkstoff des Bands:

Stahl

Automatisches Aufrollen:

Ja

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Ja

Bandbreite:

16 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Band:

sonstige

Doppelseitig:

Nein

Magnetisch:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Bremse:

Ja

Gewicht:

50 g

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.200 kg

schlagfestes Kunststoffgehäuse