Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Meterband mt. 5 x 19 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Meterband mt. 5 x 19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102206

  • Länge - 5 m

  • Werkstoff des Bands - Stahl

  • Automatisches Aufrollen - Ja

  • Metrische Teilung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212021922

Sonepar Artikelnummer

120892751

Hersteller Artikelnummer

102206

Hersteller Typ

7406050

Hersteller Artikel Nr.:

102206

Länge:

5 m

Werkstoff des Bands:

Stahl

Automatisches Aufrollen:

Ja

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Bandbreite:

19 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz Band:

sonstige

Doppelseitig:

Nein

Magnetisch:

Nein

Digitalanzeige:

Nein

Mit Bremse:

Ja

Gewicht:

80 g

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.224 kg

Doppelte schwarze Graduierung auf gelbem Hintergrund