Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Minibox Schrumpfschlauch Typ W 135B, 2:1 grün/gelb, 25,4/12,7mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Minibox Schrumpfschlauch Typ W 135B, 2:1 grün/gelb, 25,4/12,7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183307

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212394453

Sonepar Artikelnummer

120613289

Hersteller Artikelnummer

183307

Hersteller Typ

ICC65474

Hersteller Artikel Nr.:

183307

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.89 mm

Länge:

5 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.365 kg

Material: Polyolefin, Farbe grün-gelb, Schrumpfverhältnis 2:1, flammgeschützt, dünnwandig