INTERCABLE - MPU Presswerkzeug-Set 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182075
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Länge - 270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212266743
Sonepar Artikelnummer
120384635
Hersteller Artikelnummer
182075
Hersteller Typ
MPUSET-2
Hersteller Artikel Nr.:
182075
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
3
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.040 kg


