INTERCABLE - MPU Presswerkzeug-Set 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183874
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Länge - 220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212465054
Sonepar Artikelnummer
120642131
Hersteller Artikelnummer
183874
Hersteller Typ
MPU-TRE
Hersteller Artikel Nr.:
183874
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
3
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.890 kg


