Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

INTERCABLE - MS! Al/Cu Presskabelschuh 16mm² rm/sm 25mm² se M8 bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - MS! Al/Cu Presskabelschuh 16mm² rm/sm 25mm² se M8 bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181937

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 16 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212244529

Sonepar Artikelnummer

120612725

Hersteller Artikelnummer

181937

Hersteller Typ

ICALCU168

Hersteller Artikel Nr.:

181937

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

16 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Schmale Flanschausführung:

Nein

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

4

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

12

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.044 kg

für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen