INTERCABLE - MS! Al-Presskabelschuh DIN 46329 25mm² rm/sm 35mm² se M8 längsdicht bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182538
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
8014212350176
Sonepar Artikelnummer
120612605
Hersteller Artikelnummer
182538
Hersteller Typ
ICAL258LD
Hersteller Artikel Nr.:
182538
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
2
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
12
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.023 kg


