INTERCABLE - MS! Al-Presskabelschuh DIN 46329 50mm² rm/sm 70mm² se M8 längsdicht bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182544
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
8014212350237
Sonepar Artikelnummer
120612611
Hersteller Artikelnummer
182544
Hersteller Typ
ICAL508LD
Hersteller Artikel Nr.:
182544
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
00
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
16
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


