INTERCABLE - MS! Al-Presskabelschuh DIN 46329 95mm² rm/sm 120mm² se M10 längsdicht bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182551
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8014212350305
Sonepar Artikelnummer
120612618
Hersteller Artikelnummer
182551
Hersteller Typ
ICAL9510LD
Hersteller Artikel Nr.:
182551
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium
Schmale Flanschausführung:
Nein
Min. AWG-Größe:
000
Max. AWG-Größe:
250 kcmil
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Ja
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.067 kg


