INTERCABLE - MS! Hydraulische Akku-Dornpresse 60kN-Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716735
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 300 mm²
Länge - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212592125
Sonepar Artikelnummer
121186300
Hersteller Artikelnummer
716735
Hersteller Typ
STILO
Hersteller Artikel Nr.:
716735
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 300 mm²
Länge:
425 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Zykluszeit:
7 .. 10 s
Presskraft:
60 kN
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
5.740 kg


