Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

INTERCABLE - MS! Hydraulische Akkupresse 60kN

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - MS! Hydraulische Akkupresse 60kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714473

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 300 mm²

  • Länge - 383 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212301819

Sonepar Artikelnummer

120394941

Hersteller Artikelnummer

714473

Hersteller Typ

STILO60

Hersteller Artikel Nr.:

714473

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 300 mm²

Länge:

383 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Presskraft:

60 kN

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

6.730 kg

geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis zu 300mm², leichte, kompakte und robuste Bauweise, ergonomisches Design für Linkshänder oder Rechtshänder, extrem schnelles Arbeiten durch 3-fach Axialkolbenpumpe, automatische Druckbegrenzung und Überwachung mittels Drucksensor, Sanftanlauf und Schnellstop bewirken eine Erhöhung der Lebensdauer, Motorabschaltung und automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang, Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges, manueller Rücklauf in jeder Position möglich, automatischer Energiesparmodus nach ca. 5 Minuten, Multifunktionselektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Servicekontrolle, intelligentes Elektronikmodul mit 2 Multifunktionsleuchtdioden (3-Farben LED), Abspeichern aller Arbeitszyklen und Fehlermeldungen auf internem Speicher (ca. 100.000 Zyklen), Auslesen aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB, kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von Getriebe, Motor und Akku, präzise und wiederholgenaue Druckeinstellung durch elektronischem Drucksensor, Ladezustandsanzeige direkt am Akku, keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Überwachung der Restakkuladung, integriertes Service-Management, Software-Updates über USB, schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen, Mini-USB-Schnittstelle für gängige PC-Systeme, Verpressungskurven- und Fehlermeldungsausgabe, Li-Ionen Akku 18V 1.5Ah, max. Hub 16mm, Presskraft 60kN