INTERCABLE - MS! Hydraulischer Akkuschneider Stilo S54 im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 716056
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 54 mm
Gesamtlänge - 440 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212520937
Sonepar Artikelnummer
120889252
Hersteller Artikelnummer
716056
Hersteller Typ
STILO-S54
Hersteller Artikel Nr.:
716056
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
54 mm
Gesamtlänge:
440 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.001 kg


