INTERCABLE - MS! Presseinsatzset 10-300 mm² f. Al-Serie im Kunststoffkoffer, 11-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183374
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212381064
Sonepar Artikelnummer
120613965
Hersteller Artikelnummer
183374
Hersteller Typ
MKBSET-CK
Hersteller Artikel Nr.:
183374
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.200 kg


