INTERCABLE - MS! Presseinsatzset 6-300 mm² f. Cu DIN-Serie im Kunststoffkoffer, 14-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183373
Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212381057
Sonepar Artikelnummer
120613964
Hersteller Artikelnummer
183373
Hersteller Typ
MKSET-CK
Hersteller Artikel Nr.:
183373
Anwendung:
Presskabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.200 kg


