INTERCABLE - MS! Presseinsatzset 6-300 mm² f. R-Serie im Kunststoffkoffer, 14-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183372
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212381040
Sonepar Artikelnummer
120613963
Hersteller Artikelnummer
183372
Hersteller Typ
MISET-CK
Hersteller Artikel Nr.:
183372
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
3.200 kg


