Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

INTERCABLE - MS! Rohrkabelschuh R-Serie 35mm² M8 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - MS! Rohrkabelschuh R-Serie 35mm² M8 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180447

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212187949

Sonepar Artikelnummer

120384375

Hersteller Artikelnummer

180447

Hersteller Typ

ICR358

Hersteller Artikel Nr.:

180447

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

35 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

2

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.025 kg

für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter