Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

INTERCABLE - MS! Sortimentskasten MPD50S u. Presskabelschuhe DIN 46235 6-50mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - MS! Sortimentskasten MPD50S u. Presskabelschuhe DIN 46235 6-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181972

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212256102

Sonepar Artikelnummer

120613614

Hersteller Artikelnummer

181972

Hersteller Typ

MPD50SET

Hersteller Artikel Nr.:

181972

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Ja

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

9.008 kg

Metallkoffer schwarz, 13 Fächer, bestückt mit mechanischem Presswerkzeug, Pressform sechskant, Presskabelschuh DIN 46235 von 6-50qmm