INTERCABLE - Muffenkoffer bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101719
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 1
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 1
Anzahl der Hämmer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212017086
Sonepar Artikelnummer
120635817
Hersteller Artikelnummer
101719
Hersteller Typ
AG2020
Hersteller Artikel Nr.:
101719
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
1
Anzahl der Hämmer:
2
Anzahl der Feilen:
2
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
24
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.667 kg


