Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Multifunktionale Kabelschere und Abisolierzange 3 in 1

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Multifunktionale Kabelschere und Abisolierzange 3 in 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181894

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 11 mm

  • Gesamtlänge - 185 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212235596

Sonepar Artikelnummer

120384650

Hersteller Artikelnummer

181894

Hersteller Typ

MSA180

Hersteller Artikel Nr.:

181894

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

185 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.410 kg

geeignet zum Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren